Přesný loupací vrták do plechu HSS 36-50 mm

Artiklové číslo: 118030 36-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Stopka se třemi upínacími plochami

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 36 mm - 50 mm
Povlak TiN
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Stopka Stopka se třemi upínacími plochami
Celková délka 95 mm
⌀ stopky 13 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118030 36-50
EAN / GTIN 4045197036544

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.
Povlak TiN: Vyšší rychlosti řezání a několikanásobná životnost. Vhodné zejména na měkké a mazlavé materiály.

Použití:

Vrtání bez otřepů a rýh.Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.
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
    ⌀ břitu DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku