• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vozík na přepravky

Artiklové číslo: 1170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na bedny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1170
EAN / GTIN 4017976011707
Číslo výrobce 1170
L-číslo L90080 1031
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Vyrobeno z úhlové oceli, svařované, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z desky na bázi dřeva, povrchová úprava dekor buk. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Efektivní délka povrchu (mm): 700
Efektivní šířka (mm): 700
Výška ložné plochy (mm): 199
celková délka (mm): 700
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 199
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 125 x 32