• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Spojovací díl

Artiklové číslo: 117-100B
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117-100B
EAN / GTIN 4991644500437
Číslo výrobce 117-100B
L-číslo L60050 6596
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 100 mm
  • D1: 1/4″ H
  • DIN 3126 Form G7
  • Přítlak: 1/4″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden