Fíbrový kotouč 50XR ZA-P43 C X ZA80, PRÉMIOVÁ OCEL

Artiklové číslo: 116111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116111
EAN / GTIN 9003171161113
Číslo výrobce 116111
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnný vláknitý kotouč PREMIUM ZA-P43 PC X pro mini úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro použití na ocel. Hrubé brusné práce, stejně jako odstraňování rzi a odjehlování těžko přístupných povrchů lze s tímto výrobkem zvládnout během chvilky. Díky své robustní konstrukci jsou tyto nástroje mimořádně stabilní a odolné. Rychlovýměnná konstrukce vláknitých kotoučů zaručuje nejrychlejší výměnu kotoučů, nejjednodušší manipulaci a maximální produktivitu při náročných úkonech.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P43 C X ZA80
  • Rozměry (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničito-hlinitý zajišťuje maximální životnost a agresivitu na oceli.
  • Rychlovýměnný systém Tyrolit pro nejrychlejší výměnu kotoučů

Použití:

  • Pro hrubé broušení, odstraňování rzi a odstraňování otřepů z těžko přístupných ocelových povrchů

Doporučení:

  • Zrnitost 36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel
  • Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
  • Snadná manipulace