Fiber disc QUICK-CHANGE 50xR ZA80-P43 C X PREMIUM steel

Réf.: 116111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 116111
EAN / GTIN 9003171161113
Réf. fabricant 116111
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change pour la mini-meuleuse d’angle a été spécialement conçu pour une utilisation sur l’acier. Avec ce produit, vous effectuez les travaux de ponçage grossier, ainsi que le dérouillage et l’ébavurage des surfaces difficiles d’accès, en un tour de main. Grâce à leur construction robuste, ces outils sont extrêmement stables et durables. Le design Quick-Change des disques en fibre vous garantit un changement de disque très rapide, une manipulation très simple et une productivité maximale pour les tâches exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA-P43 C X ZA80
  • Dimensions (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 80
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Le corindon zirconien garantit une durée de vie et une agressivité maximales sur l’acier.
  • Système Tyrolit Quick-Change pour un changement de disque très rapide

Utilisation:

  • Pour les travaux de ponçage grossier, pour le dérouillage et l’ébavurage des surfaces difficiles d’accès en acier

Recommandation(s):

  • Granulométrie 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition

Particularités:
  • Parfait pour l’acier
  • Grande stabilité grâce à une structure robuste
  • Maniement ultra-simple