5/3-cestný ventil, pneumatický, »4A«, uprostřed odvzdušněný, M5

Artiklové číslo: 116073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116073
EAN / GTIN 4047322309776
Číslo výrobce 116073
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/3-cestný ventil, pneumatický, »4A«, uprostřed odvzdušněný, M5, provozní tlak 1, 5 - 8 bar, teplotní rozsah max. 70 °C, 250 l/min. 5/3-cestné ventily - pneumatické -

Charakteristika:

  • BG: 100
  • Symbol: 30
  • Funkce: 5/3
  • Přípojka: M5
  • Aktivace: Odvzdušnění centra
  • Průtok: 250 l/min
  • těleso ventilu: hliníková slitina
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 1,5 bar
  • Připojení řídicího vzduchu: G 1/8
  • Připojení odvětrávání: M5
  • měření průtoku: přiP1 = 8 bar,P2 = 6 bar a poklesu tlakuΔp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku