Spirálový vrták dlouhý HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm

Artiklové číslo: 116070 10,5
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
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 340
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 10,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 184 mm
Délka upínací drážky Lc 121 mm
Průměr stopky DS 10,5 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Název výrobku (typ) INOX
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Spiralbohrer lang HSS-E VA
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01050105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,4 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupeň
Tvar nábrusu C
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 139 mm
Užitná délka L1 111 mm
Hmotnost 99 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 105,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116070 10,5
EAN / GTIN 4045197028013
Číslo výrobce 116070 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Lesklý povrch.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Pro vrtání s vrtacími pouzdry nebo na hluboce položených místech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost procesu.