Spirálový vrták dlouhý HSS-E VA, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,8mm

Artiklové číslo: 116070 11,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0118 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 11,8 mm
Délka stopky LS 0 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 11,8 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 11,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky Lc 128 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,8 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Úhel spirály, max. 40 stupeň
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 148 mm
Užitná délka L1 116 mm
Celková délka L 195 mm
Hmotnost 132 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 340
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116070 11,8
EAN / GTIN 4045197028068
Číslo výrobce 116070 11,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Lesklý povrch.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Pro vrtání s vrtacími pouzdry nebo na hluboce položených místech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost procesu.