• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Spirálový vrták dlouhý HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,2mm

Artiklové číslo: 116040 4,2
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    212,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    176,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 340
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 4,2 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 119 mm
Délka upínací drážky Lc 78 mm
Průměr stopky DS 4,2 mm
Úhel spirály, min. 36 stupeň
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer lang HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00420105
Formulář záznamu Standard
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 90 mm
Užitná délka L1 74 mm
Hmotnost 11 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 71,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116040 4,2
EAN / GTIN 4045197025807
Číslo výrobce 116040 4,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,5 mm.
Zesílené jádro bez rozšiřování. Přesný výbrus špičky. Široké drážky pro třísky s výrazně zaoblenými zadními hranami. Leskle broušený povrch.

Výhoda:

Pro vrtání hlubokých otvorů a pro vrtání s použitím vrtacích pouzder.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost procesu.