Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114000 − papildymo rinkinys 6-10

Prekės Nr.: 115020 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete ne
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115020 6-10
EAN / GTIN 4045197024107

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį