Spirálový vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm

Artiklové číslo: 114580 3,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    254,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    211,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 338
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
3,8 mm
Třída tolerance ISO
h8
Celková délka L
75 mm
Délka upínací drážky Lc
43 mm
Průměr hřídele DS
3,8 mm
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Úhel spirály, min.
35 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,02 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00380105
Třída tolerance upínače
f11
Délka stopky LS
32 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Tvar nábrusu
C
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h8
Užitná délka L1
40 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
37,3 mm
Posuv v
INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114580 3,8
EAN / GTIN 4045197855206
Číslo výrobce 114580 3,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný vrták pro vynikající výkon. Přesné otvory díky optimalizovanému křížovému hrotu a výbrusu na 4 plochách. Prostřednictvím speciálního profilu drážek je dosažena výrazná redukce řezných sil.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.