{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 11,5 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Celková délka L | 142 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 94 mm | |
| Průměr stopky DS | 11,5 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupně | |
| Úhel spirály, min. | 35 stupně | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,09 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01150105 | |
| Třída tolerance upínače | f11 | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E TIALN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Užitná délka L1 | 84 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 76,8 mm | |
| Posuv v | INOX > 900 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 114580 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197855893 | |
| Číslo výrobce | 114580 11,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |