Pneumatická/kapalinová pistole, POM, s vodní spojkou

Artiklové číslo: 114388
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114388
EAN / GTIN 4047322401951
Číslo výrobce 114388
L-číslo L00970 131083
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Pneumatická/kapalinová pistole, plynule regulovatelná, POM, teplota: max. 60 °C, PN max. 16 bar, nátrubky s vodním spojovacím konektorem. Multifunkční foukací pistole pro efektivní čištění stlačeným vzduchem, vodou nebo chladivým mazivem. Splňuje bezpečnostní normy Osha pro protitlak. Variabilní regulace průtoku. Nastavitelný proud. Ergonomická, protiskluzová rukojeť a integrovaná zpětná rána.

Charakteristika:

  • Medium: Stlačený vzduch, kapaliny
  • Materiál: POM, TPE, hliník
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvka s vodní spojkou (systém Gardena)
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Průtok stlačeného vzduchu max.: 1200 l/min
  • Průtok stlačeného vzduchu min.: 200 l/min
  • Průtok kapalin max.: 25 l/min
  • Průtok kapalin min.: 5 l/min