Foukačka s krátkou tryskou, plast, PN max. 10 bar, vsuvka NW 5

Artiklové číslo: 114372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114372
EAN / GTIN 4047322054317
Číslo výrobce 114372
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s krátkou tryskou, plast, teplotní rozsah -20 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, vsuvka pro spojky NW 5. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Zástrčky pro spojky NW 5
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku