Spirálový vrták HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,8mm

Artiklové číslo: 114360 10,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    376,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    313,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
392 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 10,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 142 mm
Délka upínací drážky Lc 94 mm
Průměr stopky DS 10,8 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,16 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01080105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10,8 mm
Typ upínače Čep
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS N, TiN
Průměr břitu, max. Dc max. 10,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,24 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupně
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 81,45 mm
Hmotnost 73,1 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 77,8 mm
Posuv v ocel < 500 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114360 10,8
EAN / GTIN 4045197017109
Číslo výrobce 114360 10,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, vrták pro produktivní výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.