Spiralinis grąžtas HSS N 10,8 mm

Prekės Nr.: 114360 10,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,54 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    12,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10,8 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 77,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 94 mm
Bendras ilgis L 142 mm
Koto ⌀ Ds 10,8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114360 10,8
EAN / GTIN 4045197017109

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį