{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0019 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 1,9 mm | |
| Délka stopky | 0 mm | |
| Průměr břitu, min. | 1,9 mm | |
| Průměr břitu, max. | 1,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Délka upínací drážky | 22 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,57 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 35 stupeň | |
| Úhel spirály, max. | 38 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | TiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 37 mm | |
| Užitná délka | 21,3 mm | |
| Celková délka | 46 mm | |
| Hmotnost | 1,1 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 338 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 114360 1,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197016256 | |
| Číslo výrobce | 114360 1,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |