• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Blaskací pistole, standardní tryska, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, průchodka LW 13

Artiklové číslo: 114322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114322
EAN / GTIN 4047322035408
Číslo výrobce 114322
L-číslo L00970 1735
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole se standardní tryskou, otvor 1,5 mm, tlakově litý hliník, poniklovaný, teplota: -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, průchodka LW 13. Standardní provedení. K vyfukování a čištění strojů, obrobků, otvorů, dutých těles atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: Standardní tryska, otvor 1,5 mm
  • Materiál: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Typ přípojky: Průchodka LW 13
  • Prodloužení: M12x1,25
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Pracovní tlak max.: 6 bar
  • Pracovní tlak min.: 2 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku