Spona na hadici se šnekovým závitem, chromovaná ocel (W 2), 25–40 mm, 12 mm

Artiklové číslo: 114217
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 25 mm
Pro vnější průměr hadice max. 40 mm
Šířka svorky 12 mm
Ochrana proti korozi ano
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114217
EAN / GTIN 4047322284301
Číslo výrobce 114217
L-číslo L00970 782
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, chromová ocel 1.4016 (W2), podle DIN 3017, upínací rozsah 25, 0 - 40, 0 mm, šířka pásu 12, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Pro všechny standardní aplikace, kde se očekává rovnoměrně vysoká tažná síla pásu. Šestihranná šroub SW 7, s integrovaným křížovým zářezem, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel 1.4016 (W2)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 40,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 25,0 mm