Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,4mm

Artiklové číslo: 114000 6,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
296 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 6,4 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 101 mm
Délka upínací drážky Lc 63 mm
Průměr hřídele DS 6,4 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,07 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS rollgewalzt N
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 53,4 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 53,4 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114000 6,4
EAN / GTIN 4045197009043
Číslo výrobce 114000 6,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.