• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Klíč stavitelný pochromované 62 mm

Artiklové číslo: 113C.24C
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113C.24C
EAN / GTIN 3148516481818
Číslo výrobce 113C.24C
L-číslo L60130 8852
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šneku = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrové dělení umožňuje přednastavení otevření
  • Šnek se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Program od 4″ do 24″
  • Chromovaná stopka, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132,0
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31.0
  • E2 [mm]: 17.0
  • E3 [mm]: 15.0
  • E4 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3495