Speciální pneumatická hadice z PVC, průměr hadice 11, 6x9, role po 50 m

Artiklové číslo: 113816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva Modrá
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Průměr hadice vnější 11,6 mm
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Celková délka 50 m
Použití teploty min, -10 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 30 bar
Přípojka vůbec
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113816
EAN / GTIN 4047322030953
Číslo výrobce 113816
L-číslo L00970 130741
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Speciální pneumatická hadice z PVC, teplota: -10 °C až 60 °C, ø hadice 11, 6x9, PN při 20 °C max. 30 bar, role 50 m, modrá. Flexibilní, vysoce kvalitní PVC hadice s hladkým vnitřním povrchem a opletením ze speciální impregnované tkaniny pro vyšší tlaky. Většinou odolný vůči solným roztokům, zředěným kyselinám a zásadám, tukům a minerálním olejům.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Materiál: PVC s integrovanou speciální tkaninou
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 70 mm
  • Hadice Ø vnější: 11,6 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 9 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 30 bar