Popis:
Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných oblastech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost nástroje při odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran. Díky optimální kombinaci řezného výkonu a dosahované kvality povrchu lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 52ZY BROUSICÍ HROT VÁLCOVÝ
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : 88A 60 P5 V38
- Rozměry (D x D - S x D): 6 x 10 - 3 x 30 mm
- Průměr nádoby: 6 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Velikost jádra: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Nabízí optimální rovnováhu mezi upínací silou a dosahovanou kvalitou povrchu
- Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
- Ideální pro nelegované oceli díky keramické vazbě s růžovým oxidem hlinitým
Použití:
- Pro náročné práce na různých kvalitách oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran.
Doporučení:
- Zrnitost 24-46 pro hrubé broušení
- Zrnitost 60 - 90 pro jemné broušení
- Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace.:
- O: Pro vysokou agresivitu
- P: univerzální použití
- Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s