Description:
Les meules sur tige céramiques PREMIUM offrent souvent la seule possibilité d’obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d’accès. Les meules sur tige garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d’ébavurage, de chanfreinage et de cassure des arêtes. Grâce à l’adéquation optimale entre la puissance de coupe et le résultat de surface à obtenir, il est possible d’obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d’acier les plus diverses.
Caractéristique(s):
- Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : 88A 60 P5 V38
- Dimensions (D x P - S x L): 6 x 10 - 3 x 30 mm
- Diamètre: 6 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Offre un équilibre optimal entre la puissance de serrage et le résultat de surface à atteindre
- Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès
- Grâce au liant céramique avec corindon supérieur rose, idéal pour les aciers non alliés
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d’acier, comme l’ébavurage, le chanfreinage et le cassage d’arêtes.
Recommandation(s):
- Granulométrie 24 - 46 pour le ponçage grossier
- Granulométrie 60 - 90 pour le ponçage fin
- Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:
- O: pour une agressivité élevée
- P: Utilisation universelle
- Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.