Popis:
PRÉMIOVÉ keramické brousící kolíky jsou ideální pro zpracování nástrojových ocelí s vysokou pevností a tvrdostí efektivně až do nejmenších tolerančních rozsahů. Nejvyšší možná životnost pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran tyto nástroje odlišuje. Optimálním sladěním výkonu čipu a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků u obrobků vyrobených z HSS.
Charakteristika:
- Tvar: 52Z BROUSICÍ KOLÍK VÁLCOVÝ
- Vhodnost materiálu: HSS
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 89A 80 M5 V38
- Rozměr (D x D - s x L): 8 x 16 - 3 x 30 mm
- Průměr: 8 mm
- Tloušťka: 16 mm
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 35 m /s.
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Umožňuje obrábění obrobků do nejmenších tolerančních rozsahů
- Zajišťuje optimální koordinaci upínacího výkonu a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo
- Keramická vazba s jemnou korundovou bílou barvou zejména pro vysoce legované oceli a HSS
Použití:
- Pro náročné práce na vysoce legovaných ocelích a HSS, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran
Doporučení:
- Velikost zrna 46 pro hrubé broušení
- Velikost zrna 60 – 120 pro jemné broušení
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 35 m /s.