Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Artiklové číslo: 113260 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    310,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    258,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 1897
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
1 mm
Třída tolerance ISO
h8
Celková délka L
26 mm
Délka upínací drážky Lc
6 mm
Průměr hřídele DS
1 mm
Úhel, 1. stupeň
130 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,02 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00100105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
1 mm
Třída tolerance upínače
h6
Olej
vhodný
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Kurzbohrer HSS-E
Průměr břitu, max. Dc max.
1 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Průměr těla D4
1 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,2 mm
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h8
Užitná délka L1
5 mm
Funkční délka
25,7 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
4,5 mm
Posuv v
INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113260 1
EAN / GTIN 4045197006325
Číslo výrobce 113260 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.