Krátký vrták HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm

Artiklové číslo: 113260 4,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    394,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    328,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1897
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 62 mm
Délka upínací drážky Lc 26 mm
Průměr stopky DS 4,8 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,03 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4,8 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kurzbohrer HSS-E
Průměr břitu, max. Dc max. 4,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 4,8 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 18,8 mm
Posuv v INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113260 4,8
EAN / GTIN 4045197006714
Číslo výrobce 113260 4,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.