Fíbrový kotouč 50xS A36-P01 PE Y PREMIUM oceli/neželezných kovů/dřeva

Artiklové číslo: 112254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112254
EAN / GTIN 9003171122541
Číslo výrobce 112254

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝM vláknovým kotoučem A-P01 PE Y Quick-Change pro miniúhlovou brusku lze v žádném okamžiku provádět obecné úlohy broušení na těžko přístupných místech. Materiály jako ocel, neželezné kovy, plast a dřevo nejsou pro tento univerzálně použitelný vláknový kotouč žádnou výzvou, což z něj činí všestranného nástroj ve vaší nástrojové skříni. Díky své robustní konstrukci jsou tyto nástroje extrémně stabilní a odolné. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P01 PE Y A36
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x s mm
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální produktivita díky snadné manipulaci
  • Pevná dvouvrstvá polyesterová podložka pro dobrý život
  • K dispozici také na vyžádání v rozsahu jemného zrna (> 120)

Použití:

  • Pro obecné broušení na širokou škálu materiálů, jako je ocel, neželezné kovy, plast a dřevo
  • Dva různé držáky pokrývají nejdůležitější montážní systémy.

Doporučení:

  • Velikost zrna 36/50/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování