{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601005 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 36 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr břitu, min. | 6 mm | |
| Průměr břitu, max. | 6 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h6 | |
| Délka upínací drážky | 20 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,73 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 18 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 120 stupeň | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 30 mm | |
| Užitná délka | 1,73 mm | |
| Celková délka | 66 mm | |
| Funkční délka | 46,27 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Navrtávák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 112103 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197959416 | |
| Číslo výrobce | 112103 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |