Žebřík pro domácnost oboustranný 2x5 stupňů

Artiklové číslo: 11165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 5
Schůdnost oboustranný
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11165
EAN / GTIN 4031405111653
Číslo výrobce 011165
L-číslo L90110 608
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Domácí manažer z hliníku
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Schváleno a vhodné pro profesionální použití
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3080 mm
  • Výška: 1080 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Výška plošiny: 1080 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2x5 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano