Fíbrový kotouč 75xR A36-P01 PE Y PREMIUM oceli/neželezných kovů/dřeva

Artiklové číslo: 111631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111631
EAN / GTIN 9003171116311
Číslo výrobce 111631
L-číslo L50140 100800
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S rychlovýměnným vláknovým kotoučem PREMIUM A-P01 PE Y pro mini úhlovou brusku lze běžné broušení v těžko přístupných místech zvládnout v krátkém čase. Materiály, jako je ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo, nepředstavují pro tento univerzální vláknový kotouč žádnou výzvu, takže se stane univerzálním pomocníkem ve vaší sadě nářadí. Díky své robustní konstrukci jsou tyto nástroje mimořádně stabilní a odolné. Využijte výhod našich jednoduchých kotoučů v rychlovýměnném provedení, které lze použít bez montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A-P01 PE Y A36
  • Rozměry (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální produktivita díky snadné manipulaci
  • Silný dvouvrstvý polyesterový podklad pro dlouhou životnost
  • Na vyžádání k dispozici také v rozsahu jemné zrnitosti (> 120)

Použití:

  • Pro všeobecné broušení široké škály materiálů, jako je ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo.
  • Dva různé držáky pokrývají nejdůležitější upevňovací systémy.

Doporučení:

  • Zrnitost 36/50/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku