Dvojitá trubková vsuvka, R 1/2, délka 120 mm, nerezová ocel 1.4571

Artiklové číslo: 111576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 111576
EAN / GTIN 4047322388801
Číslo výrobce 111576
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitá trubková vsuvka, R 1/2, délka 120 mm, pracovní tlak max. 40 bar, nerezová ocel 1.4571.

Charakteristika:

  • Délka: 120,0 mm
  • Závit: R 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • norma pro závity: DIN EN 10226
  • Pracovní tlak max.: 40 bar