Redukční vsuvka, R 3/4 vnější G 3/8 vnitřní SW 27, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 111346
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 111346
EAN / GTIN 4047322273121
Číslo výrobce 111346
L-číslo L00970 2710
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, R 3/4 vnější G 3/8 vnitřní SW 27, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,5 mm
  • OK: 27 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: R 3/4
  • vnitřní závit: G 3/8
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C