1/4″ Bitová ráčna RSW.16° D.117mm

Artiklové číslo: 11131011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11131011
EAN / GTIN 4018754182480
Číslo výrobce 11131011
L-číslo L60010 4250
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Ergonomická dvousložková rukojeť pro optimální držení a pohodlné uchopení.
  • Šestihranná objímka s kroužkovou přítlačnou pružinou - bity se snadno nasazují, bezpečně se zajišťují na místě a snadno se opět vytahují.
Vlastnosti::
  • Přepínatelný
  • 22 zubů
  • S 2složkovou rukojetí
  • Šestihranná hlavice 1/4″ s kroužkovou přítlačnou pružinou
  • pro bitové šroubováky 1/4″
  • DIN 3126 / ISO 1173 Form D 6.3

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Vnitřní šestihran pohonu (palce): 1/4″
  • Délka mm (L): 117 mm
  • Počet zubů: 22
  • Hmotnost: 76g
  • Šířka mm (b): 22 mm
  • Pracovní úhel: 16°