Carraca 1/4″ RSW.16° L.117mm

Número de artículo: 11131011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 11131011
EAN / GTIN 4018754182480
Número del fabricante 11131011
Número L L60010 4250
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Ergonómico con mango de 2 componentes para un agarre óptimo y una sujeción cómoda.
  • Casquillo hexagonal con muelle de compresión anular: las puntas son fáciles de insertar, se bloquean firmemente en su sitio y son fáciles de volver a extraer.
Características:
  • conmutable
  • 22 dientes
  • con mango de 2 componentes
  • Toma hexagonal 1/4″ con muelle de compresión anular
  • para vasos de destornillador de punta 1/4″.
  • DIN 3126 / ISO 1173 Forma D 6.3

Característica:

  • a: 12 mm
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Accionamiento hexágono interior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud mm (L): 117 mm
  • Cantidad de dientes: 22
  • Peso: 76 g
  • Anchura mm (b): 22 mm
  • Ángulo de trabajo: 16 °

Productos adecuados