{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 333 | |
| Typ | A | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
| Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stopka | válcová stopka s h7 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
| Pro ⌀ obrobku | 10 − 15 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Tolerance stopky | h7 | |
| Celková délka L | 35,5 mm | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Středicí vrtáky |
| Katalogové číslo | 111000 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197000132 | |
| Číslo výrobce | 111000 1,6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |