{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 3,15 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Průměr stopky | 3,15 mm | |
| Průměr břitu, min. | 0,8 mm | |
| Průměr břitu, max. | 0,8 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | k12 | |
| Délka upínací drážky | 7,5 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,24 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 5 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
| Tvar středicího vrtáku | A | |
| Pro průměr obrobku min. | 4 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 6 mm | |
| Typ vrtacího nástroje | Jednostranný středicí vrták | |
| Název výrobku (typ) | A | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 12,5 mm | |
| Užitná délka | 3,2 mm | |
| Celková délka | 25 mm | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 333 | |
| Označení tvaru podle normy | A | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Středicí vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 111000 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197000101 | |
| Číslo výrobce | 111000 0,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |