Filetor (ukazatel závitu)

Artiklové číslo: 110972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Určení Určená velikost; oblast, rozsah; označení závitu
Tvar Obdélníkový
Délka 150 mm
Šířka 80 mm
Výška 40 mm
Materiál plast
Druh produktu Ukazatel závitu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110972
EAN / GTIN 4045197375513
Číslo výrobce FILETOR
Výrobce/odpovědná osoba Kempf GmbH, Leintelstraße 8, 73262 Reichenbach/Fils, Deutschland, www.kempf-tools.de

Popis

Provedení:

Filetor udává označení závitu, rozsah a všechny příslušné určující velikosti.