Filetor (indicador de rosca)

Número de artículo: 110972
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Suministro de energía Sin suministro de energía
Determinación de Designación de la rosca; Tamaño de destino; ajustar
Forma Forma rectangular
Longitud 150 mm
Anchura 80 mm
Altura 40 mm
Material plástico
Tipo de producto Indicador de rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 110972
EAN / GTIN 4045197375513
Número del fabricante FILETOR
Fabricante/responsable Kempf GmbH, Leintelstraße 8, 73262 Reichenbach/Fils, Deutschland, www.kempf-tools.de

Descripción

Ejecución:

El filetor muestra la denominación de rosca, el intervalo y todas las medidas determinadas correspondientes.