• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž SECUNORM SMARTCUT 110000, 1 ks

Artiklové číslo: 110000.08
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 110000.08
EAN / GTIN 4002632916564
Číslo výrobce 110000.08
L-číslo L60170 368
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Takto inteligentní může být řezný nástroj.
Pokud držíte bezpečnostní nůž v ruce, okamžitě víte, proč je důraz kladen na INTELIGENTNÍ. Například Smart je lehký a kompaktní. Nebo že je vhodný pro téměř všechny řezné materiály. Smart je také to, že i tak malý formát je vybaven automatickým zatahem čepele. A Smart je v neposlední řadě jeho velkou popularitou jako atraktivní reklamní nůž.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Jednorázové, dvě výhody
    SECUNORM SMARTCUT je jednorázový nůž. To pro vás znamená: Žádné riziko zranění při výměně čepele. Kromě toho nelze při výrobním procesu ztratit čepel.
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Tato otázka nevzniká. Protože jsme vybavili SECUNORM SMARTCUT posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si pro sebe!
  • S nízkou
    hmotností pouhých 17 g je SECUNORM SMARTCUT opravdu lehký. To vám také pomůže rychle a efektivně snížit. Bez ruky a paže únavné.
  • Perfektní manipulace s
    produktem nejen vypadá šikovně. Jeho malá zaoblená rukojeť se ve skutečnosti velmi dobře hodí do ruky. Více než to: Aby se zabránilo klouzání palce, je posuvník vybaven drážkami.
  • Neztrácejte se
    , takže KOMPAKT SECUNORM SMARTCUT je - nemusíte dělat bez očka pro upevnění a přepravu.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie Lepicí páska lepenka
    : Až 2-vrstvé
    fólie a papírové pásy
  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    řezaná zábal nebo strečové fólie řezané otevřené
    / krycí karton do strany

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 11, 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte obal nebo strečové fólie, odřízněte lepenku, otevřete / zakryjte strany
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 7 mm
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 63
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA