Malířské kalhoty se strečem D108

Artiklové číslo: 109613301098D108
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 108
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 109613301098D108
EAN / GTIN 7330509659014
Číslo výrobce 109613301098D108

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsy na cvočky
Kapsy na kolena - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
Kapsa na nohu s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny, kapsa na tmel s místem na tmel, nůž, kapsa na pravítko a kartáč
Vnitřní kapsy s kapsou na zip

Detaily
Boční poutko na kladivo
Plastový poklopec na zip
D-kroužek

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

Funkčnost
Předsazená kolena
Napínací panely v rozkroku, lýtku a v kapse na koleni

Reflex
Reflexní detaily

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsa na špikovací nůž a kapsa na hřebíky vyztužená materiálem CORDURA®

Popis:

  • Šikovné funkční malířské kalhoty s kapsami na hřebíky, které vydrží náročné používání
  • Stylově navržené kalhoty, extrémně odolné, ale přesto lehké a pružné
  • Materiál je lehký ripstop a má dobrou odolnost proti roztržení a schopnost odolávat opotřebení
  • Model má strečové panely v rozkroku, na kolenou a lýtku pro maximální flexibilitu
  • Kolenní kapsy s horním stahováním ze strečové tkaniny CORDURA®, s vnitřním i vnějším strečovým materiálem, zajišťují ergonomičtější střih
  • Kalhoty mají kapsy na hřebíky a kapsu na nůž s výplní vyztuženou materiálem CORDURA®, kapsu na nůž, diskrétní reflexní detaily a vnitřní síťovanou kapsu na telefon

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032