• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rovná zásuvná šroubová spojka „metallica“, M5 vně, Ø hadice 6

Artiklové číslo: 108855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Gerade Steckverschraubung »metallica«
Délka L 22,5 mm
Průměr hadice vnitřní 6 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108855
EAN / GTIN 4047322278799
Číslo výrobce 108855
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „metallica“, M5 vnější pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0,98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu).

Charakteristika:

  • L1: 22,5 mm
  • OK: - mm
  • Řada: metallica
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: M5 AG
  • Lösering: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Vnější 6hran: bez
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C