Hydraulická spojka, řada B, ocel, G 1 IG, NW 20

Artiklové číslo: 107732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107732
EAN / GTIN 4047322056762
Číslo výrobce 107732
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka, řada B, ocel, G 1 IG, NW 20, provozní tlak max. 300 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C. Podle ISO 7241-1, řada B. Tato řada spojek se vyznačuje extrémně nízkým poklesem tlaku a maximálním hydraulickým přenosem síly. Vyměnitelné se všemi spojkami a vsuvkami podle výše uvedené normy. Díky patentovanému eliminátoru tlaku je možné odpojit zařízení i při vytvořeném tlakovém spádu. Tlakový eliminátor se používá tam, kde po odpojení potrubí hrozí vznik tlakové rázové vlny. Umožňuje snadné spojení pod tlakem. Pro optimální fungování eliminátoru je nutné, aby protilehlá strana nebyla pod tlakem. Oblasti použití: Chemický průmysl, potravinářská technika, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 20
  • OK: 50 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 94,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: Ocel
  • Přípojka: G 1 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (olej): 100 l/min
  • Provozní tlak max: 300 bar
  • odblokovací pouzdro: Ocel
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C