Hydraulická spojka, řada B, mosaz poniklovaná, G 3/8 IG, NW 10

Artiklové číslo: 107729
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107729
EAN / GTIN 4047322056687
Číslo výrobce 107729
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka, řada B, mosaz poniklovaná, G 3/8 IG, NW 10, provozní tlak max. 320 bar, provozní teplota -30 °C až 100 °C. Podle ISO 7241-1, řada B. Tato řada spojek se vyznačuje extrémně nízkým poklesem tlaku a maximálním hydraulickým přenosem síly. Vyměnitelné se všemi spojkami a vsuvkami podle výše uvedené normy. Díky patentovanému eliminátoru tlaku je možné odpojit zařízení i při vytvořeném tlakovém spádu. Tlakový eliminátor se používá tam, kde po odpojení potrubí hrozí vznik tlakové rázové vlny. Umožňuje snadné spojení pod tlakem. Pro optimální fungování eliminátoru je nutné, aby protilehlá strana nebyla pod tlakem. Oblasti použití: Chemický průmysl, potravinářská technika, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 10
  • OK: 30 mm
  • Pružina: Nerezová ocel
  • Koule: Nerezová ocel
  • Délka: 63,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Zásuvná spojka: Ocel
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (olej): 24 l/min
  • Provozní tlak max: 320 bar
  • odblokovací pouzdro: Ocel
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C