Popis:
Rychlospojka NW 5, mosazná, otočná, připojení hadice. 8x6, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí -20 °C až 100 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a malými rozměry a velkým průtokem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.
Charakteristika:
- NW: 5
- OK: 14 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Mosazná
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 145,0 mm
- Kryty a skříně: Mosazná
- Přípojka: Připojení hadice 8x6
- Provedení: otočný o 360°
- Průtok: 560 l/min (vzduch)
- pojistný kroužek: z nerezové oceli
- těleso ventilu: Mosazná
- Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: NBR
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C