Popis:
Normový válec, ISO 15552, dvojčinný, magnet, Ø pístu 50, zdvih 800, G 1/4, maximální pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto válce jsou díky své robustní konstrukci a dobrému poměru cena/výkon preferovány pro celou řadu aplikací. Ve standardním provedení je tento válec dvojčinný a vybaven magnetickým pístem a nastavitelným tlumením. Magnetické spínače lze upevnit do dvou T-drážek na stejné straně pneumatického připojení. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 800 mm
- Standardní: podle ISO 15552
- Trubka: Hliníková profilová trubka s integrovanými T-drážkami, eloxovaná
- Montáž: Koncovky / profilová trubka se samořeznými šrouby
- Píst: POM
- magnet: s magnetem
- Tlumení: s nastavitelným tlumením
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 50 mm
- Přípojka: G 1/4
- pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
- těsnicí materiál: NBR
- Průměr pístnice: 20 mm
- Pístnice AG: M16x1,5
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Minimální spouštěcí tlak: 0,3 bar
- Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
- Závit pístnice: M16x1,5
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C