Závitové očko RU M 12 x 1,5 6g s oboustranným utvářečem třísky LH

Artiklové číslo: 104921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu 6g
Tvar náběhu CS
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný; Levořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104921
EAN / GTIN 4046122394043
Číslo výrobce 104921
L-číslo L10150 20
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Opis:

Thread cutting die / RU M 12 x 1,5 tolerance 6g spiral entry left-hand

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku