Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, G 3/4, 0, 2 bar

Artiklové číslo: 103835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103835
EAN / GTIN 4047322038065
Číslo výrobce 103835
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, teplota média/okolí. -10 °C až 230 °C, G 3/4, PN max. 40 bar, otevírací tlak 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • Š: 68,0 mm
  • L: 76,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Závit: G 3/4
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2 bar
  • Max. teplota média: 230 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Provozní teplota max.: 230 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 230 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C