Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 31-32″

Artiklové číslo: 103-208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103-208
EAN / GTIN 4946368005232
Číslo výrobce 103-208
L-číslo L40010 16151
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,00004”
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0006”
  • Rozsah měření: 31 - 32
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 10-15
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 0,0004”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 21 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Palcová/metrická: Palce