Dotyk pro řadu 513 D=1 mm ocel, délka 6.5 mm ocel, tvrdokov

Artiklové číslo: 102824
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 513
Druh produktu Měřící dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102824
EAN / GTIN 4946368809885
Číslo výrobce 102824
L-číslo L40010 6159
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Délka hrotu sondy určuje faktor měřítka měřicího zařízení páky snímače. Výchozí délka je jeden faktor

Charakteristika:

  • ∅ Sférický hrot stylusu: 1 mm karbid*²
  • D: 1
  • Funkce: Tlačítko
    (pro metrické provedení)
  • Velikost / rozměr: 0,03 X 0,005 X 0,005 M
  • Standardní model: Ano